Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Druckluftbehälter 7 Liter, 2 x G 1/2 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Druckluftbehälter 7 Liter, 2 x G 1/2 IG
Riegler Druckluftbehälter 7 Liter, 2 x G 1/2 IG
Riegler Druckluftbehälter 7 Liter, 2 x G 1/2 IG
Riegler Druckluftbehälter 7 Liter, 2 x G 1/2 IG
Artikel-Nr.:
     5417S-p994920
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322287050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Druckluftbehälter 7 Liter, 2 x G 1/2 IG, Betriebsdruck max. 11 bar, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Stahl kunststoffbesch.

Kompakter Stahlbehälter nach EU-Richtlinie 2014/68/EU.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
11 bar
Hersteller:
Riegler
Gehäuse:
Stahl (FeP04), kunststoffbeschichtet
Gewinde:
2 x G 1/2 IG
Volumen:
7
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, riegler druckluftbehälter, druckluftbehälter, druckluftbehälter pn11, Riegler, 7, Liter,, 2, x
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
1
€ 8,50*
ab € 65,43*
€ 81,52*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 68,84*
€ 88,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,63*
€ 88,25*
7 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 72,42*
€ 90,02*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 76,80*
€ 92,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.