Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322287050 Herst.-Nr.: B 943 EAN/GTIN: 4047322287050 |
| | |
|
| | |
| Druckluftbehälter 7 Liter, 2 x G 1/2 IG, Betriebsdruck max. 11 bar, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Stahl kunststoffbesch.. Kompakter Stahlbehälter nach EU-Richtlinie 2014/68/EU. Weitere Informationen: | | Gehäuse: | Stahl (FeP04), kunststoffbeschichtet | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Temperaturbereich min.: | -10 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 65,49* | € 81,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 68,73* | € 88,48* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 71,29* | € 88,68* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 72,79* | € 90,46* | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 76,77* | € 90,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|