Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 943, Riegler Druckluftbehälter 7 Liter Anschluss: 2 x G1/2, zylindrisch nach D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-482571
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     101542
EAN/GTIN:
     4047322287050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

B 943, 101542, Druckluftbehälter 7 Liter Anschluss: 2 x G1/2, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Betriebsdruck: max. 11 bar Betriebstemperatur: -10°C - +60°C Material: Stahl (FeP04), kunststoffbeschichtet

Druckluftbehälter 7 Liter, 2 x G 1/2 IG, Betriebsdruck max. 11 bar, Temperaturbereich -10 °C bis60 °C, Stahl kunststoffbesch.

Kompakter Stahlbehälter nach EU-Richtlinie 2014/68/EU.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2908 GRAMM
Gewinde:
2 x G 1/2 IG
Betriebsdruck max.:
11 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Gehäuse:
Stahl (FeP04), kunststoffbeschichtet
Volumen:
7 Liter
A:
240,0 mm
B:
210,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
B 943
BAA059001:
101542
BAA271001:
4047322287050
BAA316001:
<p>Druckluftbehälter 7 Liter, 2 x G 1/2 IG</p>
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
1
€ 8,50*
ab € 65,43*
€ 81,52*
1
€ 4,90*
ab € 68,84*
€ 88,05*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,63*
€ 88,25*
7 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 72,42*
€ 90,02*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 76,80*
€ 92,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.