| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p949962 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016673005026 |
| | |
|
| | |
| MD-Pox-Epoxidkleber • 2-Komponenten Epoxidharz Kleber • Eine sehr reaktionsfähige, chemische Verbindung • Nach der Vermischung erreicht der 2-Komponentenkleber eine außerordentliche Festigkeit • Für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand • Einfache Handhabung durch automatisch geregeltes Zweidüsensystem • Witterungsbeständig • Auch als Vergussmasse geeignet • Bleibt zäh flexibel und kann daher bei Stößen und Vibrationen eine dauerhafte Festigkeit gewährleisten • Kann mit und ohne Mischdüse verarbeitet werden • Zum Verkleben von Metallen, Keramik, Glas, Stein und vielen harten Kunststoffen Klebstoff Gefahrenhinweise: Achtung H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen Klebstoff Gefahrenhinweise: Achtung H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 25 g | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, epoxidharz marston, epoxidharz, epoxidkleber 25g, Marston-Domsel, MD-pox, 1:1, Doppelspritze, 25g |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,60* | € 6,08* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,81* | € 6,70* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,83* | € 6,71* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,93* | € 6,80* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,44* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,1776* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|