| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000818016 Herst.-Nr.: TTGO42 EAN/GTIN: 0729848000019 |
| |
|
| | |
| hohe Tragkraft · extrem robust und widerstandsfähig · 100 % Polyethylen · UV und frostbeständig · gelb Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 33cm · Innen-Ø: 45 cm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 42 l | Farbe: | gelb | Marke: | POLET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,15* | € 15,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,22* | € 15,74* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,14* | € 15,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,14* | € 15,90* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,30* | € 16,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|