Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerlinger Filament-Band F407 50m x 25mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gerlinger Filament-Band F407 50m x 25mm, farblos
Gerlinger Filament-Band F407 50m x 25mm, farblos
Artikel-Nr.:
     5417S-p656368
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     4026359102017
EAN/GTIN:
     4026359102017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Filament-Klebeband F407 • PET/PP-Folie • Glasfaserverstärkt in Längsrichtung, mit klebekräftigem, synthetischem Kautschukkleber • Bündeln, schweres Verpacken, Palettensicherung, Fixieren • Reißkraft: > 570 N/25 mm
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
50
Farbe:
farblos
Material:
PP
Grundpreis:
Ja
Länge:
50
Hersteller:
IKS
Dicke:
0,12 mm
Bandstärke:
0,15 mm
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
50 m
Breite:
25 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
54
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,51*
2 Tage
54
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,51*
3 Tage
54
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,52*
2 Tage
55
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 2,46*
€ 3,58*
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 4,33*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,33*
€ 5,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0492* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.