Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5682152 Herst.-Nr.: 600794850 EAN/GTIN: 4061792247161 |
| |
|
| | |
| Multifunktionaler Akku-Kompressor, vielseitig einsetzbar zum Aufpumpen von Reifen, Bällen, Luftmatratzen und mehr Hochdruckfunktion für komfortables Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen Volumenfunktion zum schnellen Befüllen und Entlüften von aufblasbaren Produkten wie Gästebett, Luftmatratzen und Poolzubehör Großes, kontrastreiches Display zeigt ausgewählte Funktion, aktuellen Druck und eingestellten Zieldruck an Der Druck kann in den Einheiten bar, psi und kPa angezeigt werden Automatische Abschaltung beim Erreichen des eingestellten Zieldrucks Helles LED-Licht zum Ausleuchten des Einsatzbereichs bei Dunkelheit oder schlechter Sicht Betrieb mit 18V-Akkupacks oder alternativ über ein 12V-KFZ-Kabel Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken Lieferumfang- Volumenschlauch mit 2 Adaptern
- Universal-Hochdruckadapter
- Hochdruckadapter für Fahrradventil
- Ballfüllnadel
- 12V-KFZ-Kabel
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Akkubeschaffenheit: | LiHD | Akkuspannung: | 18 V | Hersteller: | Metabo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für metabo 18v, akku für metabo, ersatzakku für werkzeug metabo, Metabo, Akku-Kompressor, AK, 18, Multi,, 18V |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 92,04* | € 107,05* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 103,11* | € 127,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,46* | € 127,99* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,49* | € 128,60* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,19* | € 133,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|