| |
|
| Artikel-Nr.: 239-COM22943 Herst.-Nr.: 22943 EAN/GTIN: 4008398129439 |
| | |
|
| | |
| COMPO Chrysanthol Mücken- und Fliegenspray 500ml Insekten-Spray mit einem Wirkstoff auf pflanzlicher Basis zur Bekämpfung von Mücken, Tigermücken, Fliegen und anderem fliegenden Ungeziefer im Haus. Als Raumspray einsetzbar. Durch den zusätzlichen Sprühkopf ist zudem ein gezieltes Sprühen möglich. Anwendung Anwendungsempfehlung Als Raumspray: Sprühen Sie den Raum gleichmäßig ein, nach der Anwendung den Raum verlassen und ca. 30 Minuten geschlossen halten. Danach gründlich lüften. In Kleiderschränken: Zur Bekämpfung von Motten sprühen Sie den Schrankinhalt ein, halten den Schrank für ca. 30 Minuten geschlossen und lüften anschließend gründlich. Teppiche und Polster: Sprühen Sie auch Teppiche und Polster bei Befall mit Textilschädlingen ein und wiederholen die Anwendung bei Bedarf nach 4-6 Wochen. Anwendungsort Innenbereich Anwendungszeitraum Januar - Dezember Weitere Hinweise zur Anwendung Chrysanthol® vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Keine Anwendung an der Pflanze! Anwendungsgebiete Schadinsekten (z.B. Fliegen, Mücken, Wespen): Wohnräumen, Kleiderschränken, Balkone, Terassen, Garagen, Teppiche, Polster sowie auch in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt, gelagert oder vertrieben werden Menge/Dosierung/Ausbringung Höchstsprühdauer 10 Sek./60m3 Rauminhalt. Das entspricht ca. 24 m2 Fläche bei normaler Raumhöhe. Lagerung/Haltbarkeit Lagertemperatur nicht unter 5 C° Lagertemperatur nicht über 30 C° Technische Angaben/Kennzeichnungen Insektizid-Spray | Wirkstoff: Chrysanthemenblütenextrakt Wirkstoff: Piperonylbutoxid Chrysanthemum Cinerariaefolium, Ext. Wirkstoffgehalt im Produkt: 5 g/kg 1 g/kg Zulassungsnummer : N-99249 Zugelassen für nichtberufliche Anwender. Diese Produktinformationen ersetzen nicht die Beachtung der Gebrauchsanweisung. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung. Artikeldetails: - Lieferumfang: 500 ml
- Zulassungsnummer : N-99249
-
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS09 | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,34* | € 12,16* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,35* | € 12,18* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,71* | € 12,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,59* | € 12,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 8,72* | € 12,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|