Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5017457 Herst.-Nr.: 06008C4202 EAN/GTIN: 4059952617534 |
| |
|
| | |
| Akku-Regenwasserpumpen GardenPump 18V-2000. Schnellere Bewässerung des Gartens aus einem Regenwasserbehälter. Geeignet für eine Vielzahl offener Regenwasserbehälter und Behälter mit Sicherheitsverschluss. Mit Wand- und Behälterbefestigungen für die unterschiedlichsten Standorte von Regenwasserbehältern. Timerfunktion mit drei Einstellungen für die Verwendung mit Rasensprinklern und Bewässerungssystemen. Kraftvoller Einsatz bis zu 25 m, ideal für die meisten Gärten. Hervorragende Strömungs- und Sprühprojektion für schwer zugängliche Pflanzen und einfache Reinigungstätigkeiten. Im Lieferumfang enthalten: Batteriesteuergerät, Regenwasserpumpe, Verbindungsschlauch, 2,5 m, Schlauchführung, Behälterbefestigung, Wandbefestigung, Akkupack 18V 2,5 Ah, Ladegerät AL 1810 CV Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Hersteller: | Bosch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 104,84* | € 129,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 23,00* | ab € 109,07* | € 134,00* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 107,14* | € 134,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,65* | € 143,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 117,71* | € 144,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|