Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Regenwasserpumpen GardenPump 18V-2000: Akku 18V 2.5Ah, Ladegerät AL 1810 CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GardenPump18V-2000 (1x2.5Ah) 2000 l/h
Bosch GardenPump18V-2000 (1x2.5Ah) 2000 l/h
Bosch GardenPump18V-2000 (1x2.5Ah) 2000 l/h
Bosch GardenPump18V-2000 (1x2.5Ah) 2000 l/h
Bosch GardenPump18V-2000 (1x2.5Ah) 2000 l/h
Artikel-Nr.:
     4310-06008C4202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C4202
EAN/GTIN:
     4059952617534
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
bosch tauchpumpe
Akku-Regenwasserpumpen GardenPump 18V-2000. Schnellere Bewässerung des Gartens aus einem Regenwasserbehälter. Geeignet für eine Vielzahl offener Regenwasserbehälter und Behälter mit Sicherheitsverschluss. Mit Wand- und Behälterbefestigungen für die unterschiedlichsten Standorte von Regenwasserbehältern. Timerfunktion mit drei Einstellungen für die Verwendung mit Rasensprinklern und Bewässerungssystemen. Kraftvoller Einsatz bis zu 25 m, ideal für die meisten Gärten. Hervorragende Strömungs- und Sprühprojektion für schwer zugängliche Pflanzen und einfache Reinigungstätigkeiten. Akkupack 18V 2,5Ah. Batteriesteuergerät. Regenwasserpumpe. Verbindungsschlauch, 2,5 m. Schlauchführung. Behälterbefestigung. Wandbefestigung. Ladegerät AL 1810 CV. Karton
Weitere Informationen:
EF000167:
2.2
EF012424:
-
EF023089:
-
EF015781:
-
EF025977:
-
EF012425:
-
EF011652:
-
EF001339:
-
EF023092:
-
EF023038:
-
EF025118:
-
EF000001:
-
EF000351:
-
EF023157:
-
EF014904:
-
EF004663:
-
EF023105:
-
EF002386:
-
EF005455:
-
EF014905:
-
EF020449:
-
EF003701:
-
EF005474:
-
EF024149:
-
EF016015:
-
EF020289:
-
EF014907:
-
EF020120:
-
EF001642:
-
EF023143:
-
EF020121:
-
EF000536:
-
EF011795:
-
EF000493:
-
EF020293:
-
EF026233:
-
EF025504:
-
EF023182:
-
EF011796:
-
EF003977:
-
EF023086:
-
EF000991:
-
EF000992:
-
Ladedauer, max.:
120 min
Laufzeit, max.:
30 min
Fördermenge, max.:
33.3 l/min
Anschlussschlauchlänge:
2.5 m
Timerfunktion:
ja
Max. Tanktiefe:
1.80 m
Gewicht:
2.200 kg
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Akkukapazität:
2.5 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
130 x 110 x 200 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
190 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
295 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
280 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
190 x 295 x 280 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Schnellere Bewässerung des Gartens aus einem Regenwasserbehälter
TOP-Produktmerkmale:
Geeignet für eine Vielzahl offener Regenwasserbehälter und Behälter mit Sicherheitsverschluss | Mit Wand- und Behälterbefestigungen für die unterschiedlichsten Standorte von Regenwasserbehältern | Timerfunktion mit drei Einstellungen für die Verwendung mit Rasensprinklern und Bewässerungssystemen | Kraftvoller Einsatz bis zu 25 m, ideal für die meisten Gärten | Hervorragende Strömungs- und Sprühprojektion für schwer zugängliche Pflanzen und einfache Reinigungstätigkeiten
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Regenwasserpumpen
Titel:
Akku-Regenwasserpumpen GardenPump 18V-2000
Lieferumfang:
Akkupack 18V 2.5Ah | Batteriesteuergerät | Regenwasserpumpe | Verbindungsschlauch, 2.5 m | Schlauchführung | Behälterbefestigung | Wandbefestigung | Ladegerät AL 1810 CV | Karton
SOL Datum:
01.01.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Bruttogewicht:
3,385 kg
Nettogewicht:
2,5 kg
Volumen:
15,694 dm3
Abmessung Länge:
295 mm
Abmessung Breite:
280 mm
Abmessung Höhe:
190 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kellerentwässerungspumpe, Akku-Regenwasserpumpe, Regenwasserpumpe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 104,46*
€ 128,41*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 108,91*
€ 133,36*
€ 4,90*
ab € 106,99*
€ 133,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,75*
€ 138,72*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 109,33*
€ 140,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800620
ab € 51,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.