| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p4988170 Herst.-Nr.: 2005490 EAN/GTIN: 4036351260752 |
| |
|
| | |
| Handlicher und fahrbarer ölfreier Universalkompressor - Vielseitig einsetzbar
- Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt
- Praktische Schlauchtrommel-Halterung im Rahmen integriert
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Stabile Räder mit Vollgummibereifung und breiter Radstand für komfortablen Transport auch auf unebenen Untergründen und stabilen Stand
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Handgriff gummiert gegen Abrutschen während des Transportes und platzsparend einklappbar
- Zusätzlicher Griff für bequemes Tragen des Kompressors
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Schallleistungspegel (LwA): | 72 | Grundpreis: | Nein | Nennaufnahmeleistung: | 1,5 | Hersteller: | Aircraft | Behältervolumen: | 20 l | Max. Betriebsdruck: | 8 bar | Ansaugleistung: | 240 l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, stand druckluftkompressoren, Aircraft, COMPACT-AIR, 240/20, OF, E |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 495,00* | € 540,76* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 498,41* | € 541,63* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 510,73* | € 553,24* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,06* | € 569,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 534,08* | € 574,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|