Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p4853464 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381748926 |
| |
|
| | |
| Praktischer Akku-Kompressor mit 40 V max. zum schnellen und einfachen Befüllen von Reifen, Bällen uvm.
- Digitales Display mit zusätzlichen praktischen Funktionen - Bei zu hohem Druck kann durch Drücken und Halten des Luftablassknopfs Luft abgelassen werden - Die Maschine stoppt automatisch, wenn der Solldruckwert erreicht ist - Akku-Kompressor mit 3 Stufen - Das Gerät merkt sich die Druckeinstellung von der letzten Nutzung - XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen - Hauptschalter mit Auto-Power-Off-Funktion und Auslöseschalter - Hauptschalter mit Auto-Power-Off-Funktion und Auslöseschalter - Ergonomisch geformter Griff mit gummiertem Softgrip bietet erhöhten Komfort - Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist. - Erhöhte Luftaustrittsmenge verkürzt die Zeit zum Aufpumpen großer Reifen von Traktoren, Lastwagen und mehr drastisch
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Max. Betriebsdruck: | 11 | Hersteller: | Makita | Länge: | 351 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: makita mobile druckluftkompressoren, mobile druckluftanlage, Makita, Akku-Kompressor, XGT,, 40V, max.,, 11,1 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,60* | € 126,39* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 108,36* | € 128,81* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 109,30* | € 129,39* | | | | | 30 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 109,88* | € 129,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 109,81* | € 130,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|