Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA MP001GZ - Akku-Kompressor (40V XGT | digitales Display | Luftfördermenge 24 L/min | Luftdruck max. 11,1 bar | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA MP001GZ - Akku-Kompressor (40V XGT | digitales Display | Luftfördermenge 24 L/min | Luftdruck max. 11,1 bar | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA MP001GZ - Akku-Kompressor (40V XGT | digitales Display | Luftfördermenge 24 L/min | Luftdruck max. 11,1 bar | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA MP001GZ - Akku-Kompressor (40V XGT | digitales Display | Luftfördermenge 24 L/min | Luftdruck max. 11,1 bar | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA MP001GZ - Akku-Kompressor (40V XGT | digitales Display | Luftfördermenge 24 L/min | Luftdruck max. 11,1 bar | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA MP001GZ - Akku-Kompressor (40V XGT | digitales Display | Luftfördermenge 24 L/min | Luftdruck max. 11,1 bar | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA MP001GZ - Akku-Kompressor (40V XGT | digitales Display | Luftfördermenge 24 L/min | Luftdruck max. 11,1 bar | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA MP001GZ - Akku-Kompressor (40V XGT | digitales Display | Luftfördermenge 24 L/min | Luftdruck max. 11,1 bar | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA MP001GZ - Akku-Kompressor (40V XGT | digitales Display | Luftfördermenge 24 L/min | Luftdruck max. 11,1 bar | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA MP001GZ - Akku-Kompressor (40V XGT | digitales Display | Luftfördermenge 24 L/min | Luftdruck max. 11,1 bar | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA MP001GZ - Akku-Kompressor (40V XGT | digitales Display | Luftfördermenge 24 L/min | Luftdruck max. 11,1 bar | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA MP001GZ - Akku-Kompressor (40V XGT | digitales Display | Luftfördermenge 24 L/min | Luftdruck max. 11,1 bar | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-MP001GZ
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     MP001GZ
EAN/GTIN:
     0088381748926
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor

MAKITA MP001GZ - Akku-Kompressor (40V XGT | digitales Display | Luftfördermenge 24 L/min | Luftdruck max. 11,1 bar | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)

Der MAKITA MP001G ist ein Akku-Kompressor zum schnellen und einfachen Befüllen von Reifen, Bällen uvm.

Das Modell besitzt +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks während das Display zeitgleich den Ist- und Sollwert anzeigt.
Der MAKITA MP001G erreicht einen Druck von bis zu 11,1 bar und verfügt über eine Dekompressionsfunktion.

HIGHLIGHTS:

  • Digitales Display mit zusätzlichen praktischen Funktionen
  • Bei zu hohem Druck kann durch Drücken und Halten des Luftablassknopfs Luft abgelassen werden
  • Die Maschine stoppt automatisch, wenn der Solldruckwert erreicht ist
  • Akku-Kompressor mit 3 Stufen
  • Das Gerät merkt sich die Druckeinstellung von der letzten Nutzung
  • XPT - Extreme Protection Technology: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
  • Hauptschalter mit Auto-Power-Off-Funktion und Auslöseschalter
  • Ergonomisch geformter Griff mit gummiertem Softgrip bietet erhöhten Komfort
  • Tiefentladeschutz : das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
  • Erhöhte Luftaustrittsmenge verkürzt die Zeit zum Aufpumpen großer Reifen von Traktoren, Lastwagen und mehr drastisch
  • Lieferumfang ohne Akku & Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten:

  • Akkuspannung: 40 V
  • Akkusystem: XGT (40 V max. / 80 V max.)
  • Akkutyp: Li-ion
  • Akkuschutzsystem
  • Druck: max. 11,1 bar
  • Luftfördermenge: 24 L/min
  • Schlauchlänge: 0,65 m
  • Schalldruckpegel: 71 dB(A)
  • K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
  • Vibration: 3,8 m/s²
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Maße (LxBxH): 351 x 108 x 231 mm
  • Gewicht: ca. 2,8 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.740000 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 106,97*
€ 127,68*
€ 4,90*
ab € 107,75*
€ 129,78*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 108,98*
€ 130,33*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 109,15*
€ 130,62*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 109,35*
€ 131,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.