Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Druckschalter CONDOR, MDR 4/16 bar, 400 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Druckschalter CONDOR, MDR 4/16 bar, 400 Volt
ELMAG Druckschalter CONDOR, MDR 4/16 bar, 400 Volt
ELMAG Druckschalter CONDOR, MDR 4/16 bar, 400 Volt
Artikel-Nr.:
     5417S-p453021
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11922
EAN/GTIN:
     9004853119224
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
ip44 drucktaster
druckluftschalter
CONDOR Druckschalter sind hoch belastbare Qualitätsprodukte aus deutscher Produktion. Sie entsprechen den Bestimmungen EN 60947-4-1 und sind sowohl Ein- und Ausschalter als auch Start- und Stoppautomaten. Nach dem Einschalten wird der Kompressorantrieb- bei Erreichen des Betriebsdrucks automatisch gestoppt und- bei Erreichen des Einschaltdrucks automatisch gestartet.

  • Schutzart IP 44
  • passend für alle 400 Volt Kompressoren bis 5,5 kW
  • Flansch IG: 1 x 1/4', 1 x 1/2'
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ELMAG
Gewicht:
850
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Druckschalter, CONDOR,, MDR, 4/16, bar,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,78*
€ 80,63*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 65,22*
€ 81,56*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,87*
€ 82,56*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 87,28*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,71*
€ 97,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11920
ab € 34,77*
Ähnlich
ELMAG
11935
ab € 100,48*
Ähnlich
ELMAG
11936
ab € 104,22*
Ähnlich
ELMAG
11921
ab € 51,54*
Ähnlich
ELMAG
11917
ab € 101,18*
Ähnlich
ELMAG
11981
ab € 7,45*
Ähnlich
ELMAG
11982
ab € 8,94*
Ähnlich
ELMAG
11967
ab € 11,06*
Ähnlich
ELMAG
11968
ab € 19,03*
Ähnlich
ELMAG
11951
ab € 33,15*
Ähnlich
ELMAG
11956
ab € 36,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.