Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter CONDOR MDR 4-16 bar, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckschalter CONDOR MDR 4-16 bar, 400 Volt
Druckschalter CONDOR MDR 4-16 bar, 400 Volt
Artikel-Nr.:
     415-elmag11922
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11922
EAN/GTIN:
     9004853119224
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter

CONDOR Druckschalter sind hoch belastbare Qualitätsprodukte aus deutscher Produktion. Sie entsprechenden Bestimmungen der EN60947-4-1 und sind sowohl Ein- und Ausschalter als auch Start- und Stoppautomaten. Nach dem Einschalten wird der Kompressorantrieb - bei Erreichen des Betriebsdrucks automatisch gestoppt und - bei Erreichen des Einschaltdrucks automatisch gestartet.

Produktbeschreibung:

  • entsprechen den Bestimmungen der EN60947-4-1
  • sind sowohl Ein- und Ausschalter als auch Start- und Stoppautomaten
  • passend zu allen 400 Volt Kompressoren bis 5,5 kW
  • Gewindeanschluß IG: 1 x 1/4", 1 x 1/2"
Weitere Informationen:
max. Betriebsdruck:
16 bar
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
400 Volt
Typ:
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: Betriebsstundenzähler, Druckentlastungsventil, DruckschalterCondor, Elmag, Kondensat-Ablaßventil, Kugelhahn, Motorschutzrelais, Rückschlagventil, Sicherheitsventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,91*
€ 80,45*
8 Tage
5
€ 5,90*
ab € 64,17*
€ 81,15*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,59*
€ 82,85*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 66,10*
€ 88,88*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,71*
€ 98,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11920
ab € 34,80*
Ähnlich
ELMAG
11935
ab € 97,87*
Ähnlich
ELMAG
11936
ab € 98,65*
Ähnlich
ELMAG
11921
ab € 51,63*
Ähnlich
ELMAG
11917
ab € 98,60*
Ähnlich
ELMAG
11981
ab € 7,49*
Ähnlich
ELMAG
11982
ab € 8,99*
Ähnlich
ELMAG
11967
ab € 11,07*
Ähnlich
ELMAG
11968
ab € 19,08*
Ähnlich
ELMAG
11951
ab € 33,01*
Ähnlich
ELMAG
11956
ab € 36,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.