Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter CONDOR MDR 4/6 bar, 400 Volt Eingang: IG 1/2' (Ohne EIN / AUS Schalter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter CONDOR
Druckschalter CONDOR
Artikel-Nr.:
     C6014-11917
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11917
EAN/GTIN:
     9004853119170
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
ip44 drucktaster
druckluftschalter
  • Schutzart IP 44
  • passend für alle 400 Volt Kompressoren bis 5,5 kW
  • Flansch IG: 1 x 1/4', 1 x 1/2'
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.