Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter CONDOR MDR 3 EA/11 bar, 400 Volt (6,3 - 10A) inkl. Druckentlastungsventil EV3 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter CONDOR
Druckschalter CONDOR
Artikel-Nr.:
     C6014-11936
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11936
EAN/GTIN:
     9004853119361
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
drucktaster ip54
druckluftschalter
  • Schutzart IP 54
  • inkl. Motorschutzrelais, passend für alle 400 Volt Kompressoren bis 7,5 kW
  • Kabelverschraubungen & Entlastungsventil EV 3S
  • Flansch IG: 3 x 1/4', 1 x 1/2'
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Druckschalter CONDOR:
CONDOR Druckschalter sind hoch belastbare Qualitätsprodukte
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 3 schließer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
11949
ab € 69,38*
Zubehör
ELMAG
11930
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.