Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Kompressor PROFI-LINE PL 600/10/100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Kompressor PROFI-LINE PL 600/10/100 D
ELMAG Kompressor PROFI-LINE PL 600/10/100 D
ELMAG Kompressor PROFI-LINE PL 600/10/100 D
ELMAG Kompressor PROFI-LINE PL 600/10/100 D
ELMAG Kompressor PROFI-LINE PL 600/10/100 D
ELMAG Kompressor PROFI-LINE PL 600/10/100 D
ELMAG Kompressor PROFI-LINE PL 600/10/100 D
Artikel-Nr.:
     5417S-p452762
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11012
EAN/GTIN:
     9004853110122
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Der Druckluftkompressor PL 600/10/100 D ist ein Hochleistungsgerät mit klar strukturiertem Technikdesign für höchsten Wirkungsgrad.

Alle Details anforderungsgerecht

Der Druckluftkompressor PL 600/10/100 D entspricht in jedem Ausführungsdetail den Anforderungen eines verlässlichen Drucklufterzeugers für Gewerbe und Industrie.

Breite Auswahl überzeugt

Bieten für unterschiedliche Organisationsformen eine breite Auswahl an flexibel oder stationär einsetzbaren Geräten.

Einzigartiges Luft-Kühlsystem

Große Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss sowie eine lange, hinter dem Lüfterrad verlaufende Kupfer-Kühlleitung sorgen für eine Lufteintrittstemperatur in den Kessel von extrem niedrigen 50 - 60 °C nach einstündigem Dauerlauf.Vorteile:- Geringe Kondenswasserbildung- Hohe Druckluftqualität- Problemlose Druckluftfilterung

PROFI-LINE PL 600

- Fahrbare kompakte Bauweise- Erhältlich in 10 oder 15 bar Versionen- Perfekt geeignet für den Einbau in Service-Fahrzeugen- Optional: Mit Schwingungsdämpfer statt Räder lieferbar- NEU: Jetzt auch mit innen & außen feuerverzinkten DL-Behälter

Tech-Info: Zweistufige Kolbenkompressoren

Ein zweistufiger Kompressor hat zwei in Serie angeordnete Zylinder, die die Luft in zwei Schritten auf den Enddruck verdichten. Zwischendurch wird die Druckluft mit Luft gekühlt. Dadurch verbessert sich die Effizienz, zugleich kann ein höherer Druck als mit einem einstufigen Kompressor erreicht werden.

  • Drehstrom-Antrieb 400 Volt mit Motorschutzrelais
  • Indirekter Antrieb mittels Keilriemen
  • Kompressorzylinder aus Grauguss
  • Hochleistungs-Präzisionskolben
  • Zweizylinderaggregat
  • Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss mit großflächigen, tiefen Kühlrippen
  • Zusatzkühlung Kupferrohrwendel
  • Großzügiges Guss-Lüfterrad
  • CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Rückschlagventil, Sicherheitsventil ...
  • Betriebsstundenzähler
  • Sicherheits-Entlüftungskupplungen
  • Vollgummiräder mit Lenkrollen & Bremse
  • Filterdruckregler mit Kupplung
Weitere Informationen:
Motornennleistung:
4 kW / 5,4 PS
Ölgeschmiert:
Ja
Grundpreis:
Nein
Schalldruckpegel (4 m):
78
Hersteller:
ELMAG
Höhe:
115 mm
Breite:
550 mm
Länge:
125 mm
Gewicht:
95 kg
Behältervolumen:
100 l
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ansaugleistung:
600 l/min
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.545,84*
€ 1.666,25*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.547,92*
€ 1.666,26*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.544,82*
€ 1.674,26*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.932,70*
€ 2.072,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.666,26*
€ 1.982,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.633,19*
€ 1.943,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,24*
€ 1.879,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.553,46*
€ 1.848,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,92*
€ 1.842,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.