| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p407121 Herst.-Nr.: 4005800208492 EAN/GTIN: 4005800208492 |
| |
|
| | |
| tesakrepp 4329 • Schwach gekrepptes Papierabdeckband • Dünn und flexibel • Gute Nassschlifffestigkeit und gute Lack- und Füllerhaftung auf Klebebandträger • Für allgemeine Abdeckarbeiten bei Temperaturbelastung von bis zu 70°C Weitere Informationen: | | Farbton: | pastellgelb | Rollenlänge: | 50 | Farbe: | gelb | Länge: | 50 m | Grundpreis: | Ja | Breite: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 30 mm, abdeckband tesa, abdeckband, Tesa, Tesakrepp, 4329, pastellgelb, 50mx30mm |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,91* | € 2,47* | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,86* | € 2,49* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 1,92* | € 2,51* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,92* | € 2,71* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,97* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|