Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airkraft Drucklufttechnik Kompressor Mobilboy 241/24 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airkraft Drucklufttechnik Kompressor Mobilboy 241/24 E
Airkraft Drucklufttechnik Kompressor Mobilboy 241/24 E
Airkraft Drucklufttechnik Kompressor Mobilboy 241/24 E
Artikel-Nr.:
     5417S-p405095
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     4036351047896
EAN/GTIN:
     4036351047896
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Kompressor Mobilboy 241/24 E • Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet • Zwei Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck • Vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb • Kessel pulverbeschichtet • Druckluftbehälter pulverbeschichtet • Universell einsetzbar im Heim- und Hobbybereich, auch im Montagebereich • Kunststoffräder hinten • Gummifuß oder Saugnäpfe vorne • Mit 1,8 m langem Netzkabel
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel (LwA):
93
Grundpreis:
Nein
Antriebsleistung:
1,5
Hersteller:
Aircraft
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Höchstdruck:
8
Spannung:
230 V
Höhe:
590 mm
Breite:
255 mm
Länge:
570 mm
Gewicht:
22,5 kg
Füllmenge:
102 l
Drehzahl:
2850 U/min
Behältervolumen:
24 l
Max. Betriebsdruck:
8 bar
Ansaugleistung:
200 l/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.