Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p2309105 Herst.-Nr.: 3297918 EAN/GTIN: 4057223709667 |
| |
|
| | |
| Digitales Drehmomentprüfgerät für die Prüfung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern, Leicht und robust durch Aluminium-Grundgehäuse, 5 Modelle im Bereich von 0,02 N·m bis 350 N·m, Mit 1/4", 3/8", 1/2" Vierkantaufnahme (CL1 und CL10H mit 1/4" Sechskantwelle), Messtoleranz +/- 1 % bei allen Ablesewerten, 3 Messmodi: Gleitwertanzeige (track), Knickpunkterkennung (first peak), Spitzenwertmessung (peak), einfachste Handhabung durch 1-Knopfbedienung (Messmodus, Einheit), Umschaltbar zwischen N·m, lbf·ft und lbf·in (modellabhängig), optimal ablesbar durch einzeiliges gut beleuchtetes OLED Display, Autostartfunktion bei Einstecken eines Drehmomentwerkzeugs, Auto-Sleep-Modus bei Nichtbenutzung, Auto-Sleep-Modus bei Nichtbenutzung, Einfache Montage auf dem Tisch oder an der Wand, Stromversorgung und Datenausgang über USB-Anschluss, Lieferumfang:, Capture Lite Prüfgerät, USB Verbindungskabel, Adapter (modellabhängig), Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat, stabiler Kunststoffkoffer mit Einlage Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gedore |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, gedore drehmomentmessgerät, drehmoment tester, Gedore, Elektronisches, Prüfgerät, Capture, Lite, 0,02-350 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 810,77* | € 891,81* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 846,88* | € 909,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 855,65* | € 910,59* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 849,01* | € 929,41* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 902,22* | € 964,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|