Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3063380015 Herst.-Nr.: 3297918 EAN/GTIN: 0611702896930 |
| |
|
| | |
| Elektronisches Drehmomentprüfgerät CAPTURE LITE Ausführung: Leichtes und robustes Gehäuse aus Aluminium. Zur Befestigung verfügt das Prüfgerät über zwei Bohrungen. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vier- bzw. Sechskantaufnahme. Zudem verfügen die Geräte über Vierkant-Adapter (Größen siehe Tabelle). Erste Spitzenwerterkennung (first peak/Knackpunkterkennung), Spitzenwertmessung (peak), Gleitwertanzeige (track). Messgenauigkeit ±1 % Toleranz bei allen Ablesewerten ±1 Digit. Gut beleuchtetes OLED-Display. Umschaltbar zwischen N·m, lbf·ft und lbf·in. Startet automatisch bei Einstecken des Drehmomentwerkzeugs und schaltet sich kurze Zeit nach Entfernen wieder ab. Stromversorgung und Datenübertragung über USB-Anschluss. Lieferung inkl. USB-Kabel, Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat, im Kunststoffkoffer. Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Prüfbereich: | 5–150 N·m; 3,7–110 Ibf·ft | Vierkant-Adapter: | 3/8 Zoll | Ursprungsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, gedore drehmomentmessgerät, drehmoment tester, Drehmoment-Prüfgerät, CaptureLite, Gedore, Elektronisches, Prüfgerät, 3063380015, 63380015 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 854,07* | € 920,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 848,22* | € 921,41* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 852,07* | € 940,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 902,08* | € 975,50* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 911,86* | € 980,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|