Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Gebläse 18V, 192 m/h, 98 m/s, 58 mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Gebläse 18V, 192 m/h, 98 m/s, 58 mbar
Makita Akku-Gebläse 18V, 192 m/h, 98 m/s, 58 mbar
Makita Akku-Gebläse 18V, 192 m/h, 98 m/s, 58 mbar
Makita Akku-Gebläse 18V, 192 m/h, 98 m/s, 58 mbar
Makita Akku-Gebläse 18V, 192 m/h, 98 m/s, 58 mbar
Makita Akku-Gebläse 18V, 192 m/h, 98 m/s, 58 mbar
Makita Akku-Gebläse 18V, 192 m/h, 98 m/s, 58 mbar
Artikel-Nr.:
     5417S-p1722897
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381897877
Suchbegriffe:
Aufsatzsauger
Laubbläser
Laubgebläse
Laubsauger
Kompaktes 18 V Akku-Gebläse mit hoher Luftgeschwindigkeit. Optional auch als Sauger einsetzbar.

- Ergonomisch gestalteter Griff mit Softgrip sorgt für erhöhten Arbeitskomfort
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1,2
Gewicht mit Akkupack:
1,8
Leerlaufdrehzahl:
18000
Hersteller:
Makita
Gewicht:
1,2
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Makita Ersatzteile, Zubehör für Aufsatzsauger, makita akku laubbläser, makita ersatzteile, makita ersatzteile makita, Makita, Akku-Gebläse, 18V,, 192, m/h,, 98
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,79*
€ 73,36*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 62,12*
€ 80,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,79*
€ 86,84*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,04*
€ 89,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 90,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.