Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-MAKITADUB185Z Herst.-Nr.: DUB185Z EAN/GTIN: 0088381897877 |
| |
|
| | |
| Kompaktes 18 V Akku-Gebläse mit hoher Luftgeschwindigkeit. Optional auch als Sauger einsetzbar. Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernenvon beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespäne. Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar. Es wird ein Luftstrom von 98 m/s erzeugt. Das Luftvolumen beträgt 192 m³/h. Mit optionalem Staubsack auch als Sauger umrüstbar. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku im Karton; Spezifikationen: Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer; Technische Details: Akkuspannung 18 V; Akkusystem LXT; Akkuschutzsystem; Leerlaufdrehzahl 0 - 18 000 min-¹; Luftgeschwindigkeit 98 m/s; Blaskraft 3,1 N; Luftvolumen 3,2 m³/min; Laufzeit 18 V / 5,0 Ah 130 / 50 / 21 min; Schallleistungspegel (LWA) 94 dB(A); Schalldruckpegel (LpA) 83 dB(A); K-Wert Geräusch 3 dB(A); Vibration 2,5 m/s²; K-Wert Vibration 1,5 m/s²; Gewicht inkl. Akku (EPTA) 1,6 - 2,1 kg; Produktabmessung (L x B x H) 517 x 156 x 210mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,79* | € 73,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 62,12* | € 80,30* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,79* | € 86,84* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 67,04* | € 89,90* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,98* | € 90,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|