Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q, metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q, metaBOX 145 L
Metabo Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q, metaBOX 145 L
Metabo Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q, metaBOX 145 L
Metabo Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q, metaBOX 145 L
Metabo Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q, metaBOX 145 L
Metabo Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q, metaBOX 145 L
Metabo Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q, metaBOX 145 L
Artikel-Nr.:
     5417S-p1680982
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601609840
EAN/GTIN:
     4061792184718
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
Akku-Heckenschere
2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze für flexibles Arbeiten
Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
Hoher Anwenderschutz durch Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp
Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitsschonendes Arbeiten
Schlanker, gummierter Griffbereich für komfortables und sicheres Führen der Strauch- und Grasschere
Stabile Teleskopstange für rückenschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten als Zubehör erhältlich
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Strauchmesser, Grasmesser, Aufbewahrungsschuber, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Akku im Lieferumfang enthalten:
nein
Hersteller:
Metabo
Schallleistungspegel (LwA):
78 dB(A)
Gewicht mit Akkupack:
1,2 kg
Leerlaufdrehzahl:
2300 U/min
Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>):
71 dB(A)
max. Schnittstärke:
8 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0,8 kg
Schnittlänge:
20 cm
Akkuspannung:
18 V
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,10*
€ 115,63*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 91,63*
€ 115,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 85,07*
€ 118,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,14*
€ 121,96*
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,71*
€ 125,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.