Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SGS 18 LTX Q Akku Grasschere, Strauchschere ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348699-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601609840
EAN/GTIN:
     4061792184718
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
Akku-Heckenschere
Metabo SGS 18 LTX Q Akku Grasschere,Strauchschere ohne Akku

18-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q

Ausstattung:
2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten · Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze für flexibles Arbeiten · Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer · Hoher Anwenderschutz durch Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp · Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitsschonendes Arbeiten · Schlanker, gummierter Griffbereich für komfortables und sicheres Führen der Strauch- und Grasschere · Stabile Teleskopstange für rückenschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten als Zubehör erhältlich · Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung.

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 1.2 kg · Messer-Länge: 200 mm · Schnitt-Stärke: 8 mm · Schnittbreite: 115 mm

Lieferumfang:
18-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q · Strauchmesser · Grasmesser · Aufbewahrungsschuber · metaBOX 145 L · Ohne Akkupack · Ohne Ladegerät.

Weitere Informationen:
Schnitt-Stärke:
8 mm
Marke:
Metabo
Messer-Länge:
200 mm
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Schnittbreite:
115 mm
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
1.2 kg
Produkt-Art:
Grasschere
Weitere Suchbegriffe: Akku-Heckenschneider, Akkuheckenschere, Akkuheckenschneider, Akkustrauchschere, Elektrische Gartenschere, akku-grasschere, 04061792184718, Metabo, 601609840, SGS 18 LTX Q, 6812 u-101
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,88*
€ 114,37*
Frei Haus
ab € 82,16*
€ 114,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,83*
€ 116,30*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 93,41*
€ 117,21*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 95,33*
€ 117,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.