| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1382638 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381884334 |
| |
|
| | |
| Akku-Trimmer für Einsätze im privaten sowie auch professionellen Bereich, die flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Mit dem 2 x 18 Volt-Akku-System von DOLMAR profitieren Sie doppelt: Einfach zwei 18 Volt-Akkus in die beiden vorhandenen Einschubschächte einsetzen und die gleiche Power nutzen wie bei einem 36 Volt-Gerät. , ADT (Automatic torque Drive Technology): Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielenAFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des WerkzeugsXPT (Xtreme Protect Technology): Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten BedingungenAsymmetrischer Griffholm mit gummierten Hadgriffen für mehr Ergonomie. Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-AntriebIdeal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder SchulenBürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere BauweiseOptimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Schnittkreisdurchmesser: | 35 | Akkuspannung: | 2 x 18 | Hersteller: | Makita | Gewicht: | 4,7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, makita akku-rasentrimmer 18v, benzin rasentrimmer, benzin-rasentrimmer makita, Makita, Akku-Freischneider, 2x18, V,, AT3725LZ |
| | |
| |