Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1150814 Herst.-Nr.: 4042448273727 EAN/GTIN: 4042448273727 |
| |
|
| | |
| tesakrepp 4306 Profi Plus Malerkrepp • Spezial-Papierträger • Lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse • Anschmiegsam, reißfest • Besonders leichte Verarbeitung, durch gute Repositionierbarkeit und leichte Entfernbarkeit • Auf allen gängigen Konfektioniergeräten zu verarbeiten • Verklebungszeit von 14 Tagen, kurzfristig auch im Außenbereich max. bis zu 3 Tagen • Für flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläufer • Für alle Maleranwendungen im Innenbereich Weitere Informationen: | | max. Temperatur: | +70 | Rollenlänge: | 50 | Breite: | 50 | Farbe: | beige | Oberfläche: | leicht gekreppt | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa papier-packband 50mm x 50m, papier-klebeband tesa, papier klebeband, Tesa, Klebeband, hellbeige, 4306, 50mx50mm |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 6,12* | € 8,17* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 6,80* | € 8,42* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 6,63* | € 8,71* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,75* | € 8,73* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 6,88* | € 8,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|