Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hedue Alu-Winkel 300 mm B030 mit Gehrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
hedue Alu-Winkel 300 mm B030 mit Gehrung
hedue Alu-Winkel 300 mm B030 mit Gehrung
hedue Alu-Winkel 300 mm B030 mit Gehrung
Artikel-Nr.:
     5417S-p1015043
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     4012589660304
EAN/GTIN:
     4012589660304
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
gehrmaß
Schreiner-/Schlosserwinkel

• Zunge aus Edelstahl, gehärtet
• Schenkel aus Aluminium, beidseitig geriffelt
• Doppelte, beidseitige Millimeterskala

Weitere Informationen:
Schienenmaterial:
Aluminium
Skala:
Ja
Schenkellänge:
300
Material:
Stahl, rostfrei
Hersteller:
hedue
Weitere Suchbegriffe: hedue, Alu-Winkel, 300, mm, B030, mit
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 13,71*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 10,89*
€ 15,62*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 15,63*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,23*
€ 15,77*
3 Tage
685
1
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
B015
ab € 9,12*
Ähnlich
Hedue
B020
ab € 9,04*
Ähnlich
Hedue
B025
ab € 8,98*
Ähnlich
Hedue
B040
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.