Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Winkel 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Winkel 40 cm
Alu-Winkel 40 cm
Griff aus Aluminium
Mit 45°-Anschlag
Stahlzunge aus gehärtetem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C360-B040
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     B040
EAN/GTIN:
     4012589660403
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
Schreinerwinkel

Schwerer Alu-Winkel für Schreiner- und Schlosserarbeiten

Der geriffelte Griff ist aus Vollaluminium gearbeitet und mit einem 45° Anschlag versehen. Die beidseitig geätzte Millimeterskala ist schwarz unterlegt und dadurch deutlich und blendfrei ablesbar. Die Skala ist abriebfest und am Außen- und Innenschenkel bei Null beginnend.

Merkmale

  • Stahlzunge aus gehärtetem Edelstahl
  • Griff aus Aluminium
  • Doppelte und beidseitige Millimeterskala auf dem Stahlblatt
  • Mit 45°-Anschlag

Technische Daten

  • Abmessungen 400 x 40 x 1 mm
  • Gewicht 345 g
  • Messgenauigkeit 0,05°
... > HEDÜ > Winkel > Alu-Winkel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
B015
ab € 9,15*
Ähnlich
Hedue
B020
ab € 9,12*
Ähnlich
Hedue
B025
ab € 8,95*
Ähnlich
Hedue
B030
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.