| |
|
| Artikel-Nr.: C360-B030 Herst.-Nr.: B030 EAN/GTIN: 4012589660304 |
| |
|
| | |
| Schwerer Alu-Winkel für Schreiner- und Schlosserarbeiten
Der geriffelte Griff ist aus Vollaluminium gearbeitet und mit einem 45° Anschlag versehen. Die beidseitig geätzte Millimeterskala ist schwarz unterlegt und dadurch deutlich und blendfrei ablesbar. Die Skala ist abriebfest und am Außen- und Innenschenkel bei Null beginnend. Merkmale - Stahlzunge aus gehärtetem Edelstahl
- Griff aus Aluminium
- Doppelte und beidseitige Millimeterskala auf dem Stahlblatt
- Mit 45°-Anschlag
Technische Daten - Abmessungen 300 x 40 x 1 mm
- Abmessung Griff 165 x 40 x 14 mm
- Gewicht 241 g
- Messgenauigkeit 0,05°
|
| | |
| | | |
| |