Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Doppelgewindenippel, kon., R 1 1/2 a., R 2 a., SW 62, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Doppelgewindenippel, kon., R 1 1/2 a., R 2 a., SW 62, MS vern.
Riegler Doppelgewindenippel, kon., R 1 1/2 a., R 2 a., SW 62, MS vern.
Riegler Doppelgewindenippel, kon., R 1 1/2 a., R 2 a., SW 62, MS vern.
Riegler Doppelgewindenippel, kon., R 1 1/2 a., R 2 a., SW 62, MS vern.
Riegler Doppelgewindenippel, kon., R 1 1/2 a., R 2 a., SW 62, MS vern.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007818
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322489546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, R 1 1/2 a., R 2 a., SW 62, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Gewindegröße 2 (in Zoll):
R 2
Gewindegröße 1 (in Zoll):
R 1 1/2
Gewinde 2:
R 2
Gewinde 1:
R 1 1/2
L3:
25 mm
L2:
20 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
L1:
53 mm
SW:
62 mm
Hersteller:
Riegler
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Form:
Doppelnippel
Werkstoff:
Messing vernickelt vernickelt
Schlüsselweite:
62
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,90*
ab € 13,76*
€ 18,68*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 13,85*
€ 18,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,33*
€ 21,29*
2 Tage
4
€ 6,80*
ab € 16,92*
€ 22,51*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 17,03*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MS252R1122
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.