Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Doppelgewindenippel, kon., R 1 a., R 1 1/4 a., SW 44, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Doppelgewindenippel, kon., R 1 a., R 1 1/4 a., SW 44, MS vern.
Riegler Doppelgewindenippel, kon., R 1 a., R 1 1/4 a., SW 44, MS vern.
Riegler Doppelgewindenippel, kon., R 1 a., R 1 1/4 a., SW 44, MS vern.
Riegler Doppelgewindenippel, kon., R 1 a., R 1 1/4 a., SW 44, MS vern.
Riegler Doppelgewindenippel, kon., R 1 a., R 1 1/4 a., SW 44, MS vern.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007808
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322489447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, R 1 a., R 1 1/4 a., SW 44, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Gewindegröße 2 (in Zoll):
R 1 1/4
Gewindegröße 1 (in Zoll):
R 1
Gewinde 2:
R 1 1/4
Gewinde 1:
R 1
L3:
20 mm
L2:
18 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
L1:
45 mm
SW:
44 mm
Hersteller:
Riegler
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Form:
Doppelnippel
Werkstoff:
Messing vernickelt vernickelt
Schlüsselweite:
44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
36
€ 4,90*
ab € 10,89*
€ 14,82*
5 Tage
36
€ 4,30*
ab € 10,94*
€ 15,05*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,14*
€ 17,22*
3 Tage
36
€ 8,50*
ab € 13,37*
€ 18,26*
3 Tage
36
€ 6,80*
ab € 13,47*
€ 18,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MS252R1114
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.