Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Doppelgewindenippel, G 1/4 a., M14x1,5 a., SW 17, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Doppelgewindenippel, G 1/4 a., M14x1,5 a., SW 17, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, G 1/4 a., M14x1,5 a., SW 17, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, G 1/4 a., M14x1,5 a., SW 17, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, G 1/4 a., M14x1,5 a., SW 17, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, G 1/4 a., M14x1,5 a., SW 17, Messing
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007669
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322487245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, G 1/4 a., M14x1,5 a., SW 17, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Werkstoff:
Messing
Länge 3:
9
Länge 2:
9
Gewindegröße 2 (in Zoll):
M14x1,5
Gewindegröße 1 (in Zoll):
G 1/4
Länge 1:
23
Gewinde 1:
G 1/4
L3:
9 mm
L2:
9 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
L1:
23 mm
Hersteller:
Riegler
Material:
Messing CW614N (CuZn39Pb3)
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Form:
Doppelnippel
Schlüsselweite:
17
Gewinde 2:
M14 x 1,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,95*
€ 1,20*
5 Tage
133
1
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,08*
3 Tage
131
1
€ 6,80*
ab € 1,33*
€ 2,09*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN25214M14
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.