Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Doppelgewindenippel, M14x1,5 a., M14x1,5 a., SW 17, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Doppelgewindenippel, M14x1,5 a., M14x1,5 a., SW 17, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, M14x1,5 a., M14x1,5 a., SW 17, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, M14x1,5 a., M14x1,5 a., SW 17, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, M14x1,5 a., M14x1,5 a., SW 17, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, M14x1,5 a., M14x1,5 a., SW 17, Messing
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007664
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322487184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, M14x1,5 a., M14x1,5 a., SW 17, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Gewindegröße 2 (in Zoll):
M14x1,5
Gewindegröße 1 (in Zoll):
M14x1,5
Länge 1:
23
L3:
9 mm
L2:
9 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
L1:
23 mm
Hersteller:
Riegler
Material:
Messing CW614N (CuZn39Pb3)
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Werkstoff:
Messing
Länge 3:
9
Länge 2:
9
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Form:
Doppelnippel
Schlüsselweite:
17
Gewinde 2:
M14 x 1,5
Gewinde 1:
M14 x 1,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 1,04*
€ 1,31*
3 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,69*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,12*
€ 1,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,78*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN252M1414
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.