Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 3/4 a., SW 50, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 3/4 a., SW 50, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 3/4 a., SW 50, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 3/4 a., SW 50, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 3/4 a., SW 50, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 3/4 a., SW 50, Messing
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007583
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322484459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, G 1 1/2 a., G 3/4 a, SW 50, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Werkstoff:
Messing
Länge 3:
12
Länge 2:
15
Gewindegröße 2 (in Zoll):
G 3/4
Gewindegröße 1 (in Zoll):
G 1 1/2
Länge 1:
34
Gewinde 2:
G 3/4
Gewinde 1:
G 1 1/2
L3:
12 mm
L2:
15 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
L1:
34 mm
Hersteller:
Riegler
Material:
Messing CW614N (CuZn39Pb3)
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Form:
Doppelnippel
Schlüsselweite:
50
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 10,30*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,12*
€ 11,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 11,89*
3 Tage
2
1
€ 6,80*
ab € 8,64*
€ 11,97*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,95*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN25211234
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.