Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 2 a., SW 70, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 2 a., SW 70, MS vern.
Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 2 a., SW 70, MS vern.
Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 2 a., SW 70, MS vern.
Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 2 a., SW 70, MS vern.
Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 2 a., SW 70, MS vern.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007017
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322465953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, G 1 1/2 a., G 2 a., SW 70, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Länge 3:
20
Länge 2:
15
Länge 1:
43
Gewinde 2:
G 2
Gewinde 1:
G 1 1/2
L3:
20 mm
L2:
15 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
L1:
43 mm
SW:
70 mm
Hersteller:
Riegler
Schlüsselweite:
70
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Form:
Doppelnippel
Werkstoff:
Messing vernickelt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 4,90*
ab € 16,32*
€ 21,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,54*
€ 21,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,15*
€ 24,87*
2 Tage
11
€ 8,50*
ab € 20,03*
€ 26,52*
2 Tage
11
€ 6,80*
ab € 20,12*
€ 26,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MS2521122
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.