Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 2 a., SW 70, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 2 a., SW 70, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 2 a., SW 70, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 2 a., SW 70, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 2 a., SW 70, Messing
Riegler Doppelgewindenippel, zyl., G 1 1/2 a., G 2 a., SW 70, Messing
Artikel-Nr.:
     5417S-p1006986
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322464956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, G 1 1/2 a., G 2 a, SW 70, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Länge 3:
20
Länge 2:
15
Länge 1:
43
Gewinde 2:
G 2
Gewinde 1:
G 1 1/2
L3:
20 mm
L2:
15 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
L1:
43 mm
SW:
70 mm
Hersteller:
Riegler
Schlüsselweite:
70
Material:
Messing CW614N (CuZn39Pb3)
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Form:
Doppelnippel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
70
€ 4,90*
ab € 15,19*
€ 20,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,28*
€ 20,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 21,61*
3 Tage
70
€ 6,80*
ab € 16,29*
€ 21,72*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,87*
€ 23,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN2521122
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.