Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Doppelgewindenippel, red., Sechskant, R 1, R 3/8, ES 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler Doppelgewindenippel, red., Sechskant, R 1, R 3/8, ES 1.4408
Riegler Doppelgewindenippel, red., Sechskant, R 1, R 3/8, ES 1.4408
Riegler Doppelgewindenippel, red., Sechskant, R 1, R 3/8, ES 1.4408
Riegler Doppelgewindenippel, red., Sechskant, R 1, R 3/8, ES 1.4408
Riegler Doppelgewindenippel, red., Sechskant, R 1, R 3/8, ES 1.4408
Artikel-Nr.:
     5417S-p1006815
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     277.09-ES
EAN/GTIN:
     4047322416887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, reduzierend, Sechskant, R 1, R 3/8, SW 34, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408
Weitere Informationen:
Länge 3:
11
Werkstoff:
Edelstahl
Länge 2:
18
Außengewinde 2:
R 3/8
Außengewinde 1:
R 1
Gewindenorm:
ISO 7-1
Länge 1:
35
Gewinde 2:
R 3/8
Gewinde 1:
R 1
L3:
11 mm
L2:
18 mm
Arbeitsdruck max.:
20 bar
L1:
35 mm
SW:
34 mm
Querschnitt:
Sechskant
Hersteller:
Riegler
Schlüsselweite:
34
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Form:
Doppelnippel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,95*
€ 5,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 4,22*
€ 6,22*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,88*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 4,83*
€ 8,31*
€ 3,19*
ab € 7,68*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.