Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1005570 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047322347877 |
| | |
|
| | |
| Anschweißmuffe 16, Stahl blank ST 37-2, durchgehendes Gewinde, Rp 1/4, Länge 25,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchung aus. Stahlfittings in feuerverzinkter Ausführung sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit gegen Rost geschützt. Sie finden Anwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, insbesondere bei der Verbindung mit der weit verbreiteten Temperguss-Serie. Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Material: | Stahl ST 37-2 schwarz | Werkstoff: | Stahl | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Länge 1: | 25 | Arbeitsdruck max.: | 50 bar | max. Druck: | 50 bar | Oberfläche: | blank | Gewinde: | Rp 1/4 | Hersteller: | Riegler | Ausführung: | Anschweißmuffen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tempergussfittings, Tempergußfitting, gewinde muffe g 1/4", gewinde muffe, gewinde muffe stahl, Riegler, 16,, Rp, 1/4,, Länge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,48* | € 0,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,49* | € 0,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 0,49* | € 0,84* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,49* | € 0,84* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,45* | € 1,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|