Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-846113285 Herst.-Nr.: SFM 16-1425 EAN/GTIN: 4047322347877 |
| | |
|
| | |
| Anschweißmuffe 16, Stahl blank ST 37-2, durchgehendes Gewinde, Rp 1/4, Länge 25,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchung aus. Stahlfittings in feuerverzinkter Ausführung sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit gegen Rost geschützt. Sie finden Anwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, insbesondere bei der Verbindung mit der weit verbreiteten Temperguss-Serie. Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 50 bar Gewinde: Rp 1/4 Gewindenorm: nach ISO 7-1 Länge: 25,0 mm Material: Stahl blank ST 37-2 Oberfläche: Stahl blank Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 73079210 Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 50 bar | Gewinde: | Rp 1/4 | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Länge: | 25,0 mm | Material: | Stahl blank ST 37-2 | Oberfläche: | Stahl blank | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,48* | € 0,64* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,49* | € 0,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 0,49* | € 0,84* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,53* | € 0,91* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,55* | € 0,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|