Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, MS blank, G 1/2 IG NW 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, MS blank, G 1/2 IG NW 11
Riegler Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, MS blank, G 1/2 IG NW 11
Riegler Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, MS blank, G 1/2 IG NW 11
Riegler Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, MS blank, G 1/2 IG NW 11
Artikel-Nr.:
     5417S-p1000875
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     246.04
EAN/GTIN:
     4047322061308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
riegler hydraulikkupplung
Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, Messing blank, G 1/2 IG, NW 11, Betriebsdruck max. 150 bar, Temp. -20°C bis 100°C

Beidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B.

Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.

Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Feder:
nichtrostender Stahl
Sprengring:
nichtrostender Stahl
Hülse:
Messing
NW:
11
Dichtmaterial:
NBR
SW:
27 mm
Betriebsdruck max.:
150 bar
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebsdruck:
Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
Durchfluss (Luft):
1950 l/min
Hersteller:
Riegler
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
Gehäuse:
Messing
Anschluss:
G 1/2 IG
Kugel:
nichtrostender Stahl
Länge:
76 mm
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Ventil:
Messing
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kupplung, Riegler, beidseitig, absperrend,, MS, blank,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
1
€ 8,50*
ab € 26,84*
€ 35,08*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,10*
€ 36,70*
8 Tage
136
1
€ 4,30*
ab € 28,21*
€ 37,04*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,19*
€ 37,99*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 31,58*
€ 40,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
246.54
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.