Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussnippel beidseitig absperrend, MS blank, G 1/2 IG, NW 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107701
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     246.54
EAN/GTIN:
     4047322061452
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik-Verschlussnippel
Hydraulikverschlussnippel
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Verschlussnippel beidseitig absperrend, Messing blank, G 1/2 IG, NW 11, Betriebsdruck max. 150 bar, Temp. -20 °C bis 100 °C.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2 IG
SW:
27 mm
NW:
11
Betriebsdruck max.:
150 bar
Betriebsdruck:
Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Kugel:
nichtrostender Stahl
Feder:
nichtrostender Stahl
Hülse:
Messing blank
Ventil:
Messing blank
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Sprengring:
nichtrostender Stahl
Länge:
48,0 mm
Durchfluss (Luft):
1950 l/min
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, stecknippel druckluft, Verschlussnippel, Verschlussnippel beidseitig absperrend, Kupplungen, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.