Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, MS blank, G 1/2 IG NW 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107696
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     246.04
EAN/GTIN:
     4047322061308
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, Messing blank, G 1/2 IG, NW 11, Betriebsdruck max. 150 bar, Temp. -20°C bis 100°C. Beidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B.Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2 IG
SW:
27 mm
NW:
11
Betriebsdruck max.:
150 bar
Betriebsdruck:
Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Kugel:
nichtrostender Stahl
Feder:
nichtrostender Stahl
Hülse:
Messing blank
Ventil:
Messing blank
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Sprengring:
nichtrostender Stahl
Länge:
76,0 mm
Durchfluss (Luft):
1950 l/min
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungen, Hochdruckkupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Hydraulikkupplung beidseitig absperrend
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
246.54
€ 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.