| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-99442 Herst.-Nr.: 01-041 EAN/GTIN: 4045659008805 |
| |
|
| | |
| Niederdruckregler 1 kg/h Typ EN 61 0,6 PS 10 bar Zum Anschluss an Campingaz-Flaschen oder Gas-Kartuschen mit Anschraubgewinde. Bestehend aus: - Niederdruckregler und Absperrventil Zulassung - EG-Baumusterprüfung nach GGR Niederdruckregler Typ EN 61 GAZ x G 1/4" LH-KN, Ausgangsdruck 50 mbar; Nenndurchfluss 1 kg/h Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Verwendungszweck: | Camping |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niederdruckregler 1kg 01-041 Gaz R1/4" lks. GOK |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,21* | € 23,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,36* | € 23,51* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,29* | € 23,51* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,54* | € 23,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,82* | € 24,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|