| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4045659008805 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045659008805 |
| |
|
| | |
| Niederdruckregler Typ EN61 PS 10 bar Zum Anschluss an Campingaz®-Flaschen bzw. Gas-Kartuschen mit Anschraubgewinde, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgeräts. Ausstattung: • Mit Absperrventil Zulassung • EG-Baumusterprüfung nach DGR Technische Daten • Eingangsanschluss für Campingaz®-Flaschen (M16 x 1,5) Niederdruckregler Typ EN61 für Campingaz®-Flaschen GAZ x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1 kg/h. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: propan kleindruckregler, Niederdruckregler, für, Gasarmaturen, Camping, 01.041, EN61, Typ, und, Zubehör, Caravan, Heizgeräte, Camping-Gas-Regler, bar |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,14* | € 22,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,27* | € 22,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,37* | € 22,24* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 16,38* | € 22,24* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,74* | € 22,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|