Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Farbspritzpistole RECORD 2200 ECO, mit INOX-Düsensatz 1,5 mm - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Farbspritzpistole RECORD 2200 ECO, mit INOX-Düsensatz 1,5 mm - SB
ELMAG Farbspritzpistole RECORD 2200 ECO, mit INOX-Düsensatz 1,5 mm - SB
ELMAG Farbspritzpistole RECORD 2200 ECO, mit INOX-Düsensatz 1,5 mm - SB
Artikel-Nr.:
     5417S-99180
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32000
EAN/GTIN:
     9004853320002
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole elmag
  • Profi-Modell mit handlichem Pistolenkörper aus Alu-Druckguss
  • Fließbehälter 600 cm³ Nylon
  • Stufenlose Farb-, Luftmengen- und Strahlbreitenregulierung
  • Luftverbrauch 150 - 250 l/min
  • Arbeitsdruck 4 - 8 bar
  • Set mit Düsensatz 1,5 mm
Weitere Informationen:
Luftanschluss:
1/4 Zoll AG
Spritzgutzuführung:
Fließbecher
Luftverbrauch im Leerlauf:
250
Spritzgutbehältervolumen:
0,6 l
Luftmengenregulierung:
Ja
Düsen-Ø (min.):
1,5 mm
Materialmengenregulierung:
Ja
Luftverbrauch (max.):
250 l/min
Max. Betriebsdruck:
8
Luftverbrauch (min.):
150 l/min
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Gewicht:
720
Betriebsdruck (min.):
4 bar
Dauereinsatz geeignet:
Nein
Integrierte Druckeinstellung:
Nein
Konform gemäß EU VOC-Richtlinie:
Nein
Integrierte Druckanzeige:
Nein
Wasserlacktauglich:
Ja
Wasserlacktauglichkeit:
Ja
Düsenverlängerung (optional):
Nein
Farbmengenregulierung:
Ja
Farbdüsen und Farbnadel aus Edelstahl:
Ja
Düsenverlängerung möglich:
Nein
Manometer zur Lufteingangsdruckregulierung:
Nein
Strahlform:
sonstige
Feinregulierung des Eingangsdrucks:
Ja
Luftverbrauch bei 2 bar Eingangsschließdruck:
250
Strahlbreitenregulierung:
Ja
Düsengröße:
1,5
Spritzstrahleinstellung:
stufenlose Umstellung von Rundstrahl- auf Flachstrahl
Farbzuführung:
Fließbecher
Material Spritzgutbehälter:
Kunststoff
Hersteller:
ELMAG
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz, Farbspritzpistole RECORD 2200 ECO m.Düse1.5mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 82,47*
€ 106,11*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 85,73*
€ 107,05*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,99*
€ 110,26*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 92,18*
€ 115,08*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 94,11*
€ 129,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32027
ab € 23,77*
Zubehör
ELMAG
32028
ab € 23,88*
Zubehör
ELMAG
32029
ab € 25,94*
Zubehör
ELMAG
32030
ab € 23,96*
Zubehör
ELMAG
32031
ab € 26,10*
Zubehör
ELMAG
32032
ab € 23,79*
Zubehör
ELMAG
32910
ab € 14,60*
Zubehör
ELMAG
32912
ab € 26,71*
Zubehör
ELMAG
32195
ab € 32,06*
Zubehör
ELMAG
32196
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.