Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole RECORD 2200 ECO mit Düsensatz 1,5 mm - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbspritzpistole RECORD 2200 ECO
Farbspritzpistole RECORD 2200 ECO
Artikel-Nr.:
     C6014-32000
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32000
EAN/GTIN:
     9004853320002
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole elmag
  • Profi-Modell mit handlichem Pistolenkörper aus Alu-Druckguss
  • Fließbehälter 600 cm³ Nylon
  • Stufenlose Farb-, Luftmengen- und Strahlbreitenregulierung
  • Luftverbrauch 150 - 250 l/min
  • Arbeitsdruck 4 - 8 bar
  • Set mit Düsensatz 1,5 mm
Weitere Informationen:
Düsengröße:
1.5 mm
Betriebsdruck:
4 - 8 bar
Luftverbrauch:
150 - 250 l/min
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32027
ab € 24,09*
Zubehör
ELMAG
32028
ab € 23,94*
Zubehör
ELMAG
32029
ab € 26,13*
Zubehör
ELMAG
32030
ab € 24,16*
Zubehör
ELMAG
32031
ab € 26,09*
Zubehör
ELMAG
32032
ab € 23,98*
Zubehör
ELMAG
32910
ab € 14,63*
Zubehör
ELMAG
32912
ab € 27,03*
Zubehör
ELMAG
32195
ab € 32,24*
Zubehör
ELMAG
32196
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.