Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhler Elektrode PHOENIX blau D 2,0 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böhler Elektrode PHOENIX blau D 2,0 x 250 mm
Böhler Elektrode PHOENIX blau D 2,0 x 250 mm
Böhler Elektrode PHOENIX blau D 2,0 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-92288
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     19617
EAN/GTIN:
     4038588196170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden böhler
schweißelektroden
Stabelektrode Phoenix Blau Rutil-Zellulose-umhüllte Stabelektrode Universell in allen Positionen einsetzbar Bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 µm) Ausgezeichnete Fallnahteigenschaften Einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V) Normbezeichnungen: DIN 1913: E 5122 R(C) 3, EN 499: E 42 0 RC 11 Werkstoffe: St 37St 52; GS 38; GS 45; St 35; St 45; St 35,8; Kesselbleche HI, HII, 17 Mn4; Schiffbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2; Feinkornbaustähle bis StE 355; schweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl) Hinweis: Kleinste Abnahmemenge ist eine Schachtel.
Weitere Informationen:
Marke:
neutrale Produktlinie
Grundpreis:
Nein
Inhalt je Faltschachtel:
400
Inhalt je Versandkarton:
4 Faltschachteln
Hersteller:
Böhler
Norm:
E 42 0 RC 11
Gewicht je Faltschachtel:
3,4 kg
Ø x Länge:
2,0 x 250 mm
Abmessung:
2,0 x 250 mm
Inhalt pro Schachtel:
400 Stk.
Länge:
250 mm
Gewicht je Schachtel:
3,4 kg
Abmessungen:
2 x 250 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, Elektrode Phoenix Blau 2,0x250mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,113*
€ 0,162*
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2795*
€ 0,3395*
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2795*
€ 0,3395*
9 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,23318*
€ 0,34798*
Lager 5417
400
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,24*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.