Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix Blau E 42 0 RC 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelektrode Phoenix Blau E 42 0 RC 11
Stabelektrode Phoenix Blau E 42 0 RC 11
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-184643
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     19617
EAN/GTIN:
     4038588196170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden böhler
schweißelektroden
Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 1 1EN ISO 2560-B: E 4313 AAWS A5.1 / SFA-5.1: E6013AWS A5.1M: E4313unlegiert · rutil-celluloseumhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:universell in allen Positionen einsetzbar · bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit · gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 m) · ausgezeichnete Fallnahteigenschaften · einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V)Grundwerkstoffe:Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi) S235JRG2 - S355J2 · GS-38 · GS-45 · St35 · St45 · St35.8Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GHSchiffbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2Feinkornbaustähle bis P355Nschweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl)ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A, B, C · A135 Gr. A, B · A283 Gr. A, B, C, D · A366 · A285 Gr. A, B, C · A500 Gr. A, B, C · A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A, B · A907 Gr. 30, 33, 36, 40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42 - X52Zulassungen: TÜV (00425), DB (10.014.86), ABS, BV, LR, DNV, CEStromart = DC - / AC · Preise per KilogrammWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 400 Stück· Legierung: unlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Länge:
250 mm
EN ISO:
E 42 0 RC 11
Ø:
2 mm
Umhüllung:
rutilcellulose
Marke:
BÖHLER
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, Elektroden, E-Handschweißen, 1000115200
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,112*
€ 0,162*
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2795*
€ 0,3395*
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2795*
€ 0,3395*
Lager 4757
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,23318*
€ 0,35798*
400
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,24*
€ 0,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,35798*
€ 0,426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31798*
€ 0,3784
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,31302*
€ 0,37249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30302*
€ 0,36059
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,29558*
€ 0,35174
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,29062*
€ 0,34584
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,27318*
€ 0,32508
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23318*
€ 0,27748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 143,192* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.